Loctite schroefdraadborging
Pak het lostrillen van bouten en moeren bij de bron aan.
Loctite producten voor schroefdraadborging voorkomen het vanzelf loskomen en verlies van klemkracht wegens trilling en schokbelastingen. Het zijn gemakkelijk stromende vloeistoffen die de speling tussen op elkaar passende schroefdraden volledig opvullen. Loctite schroefdraadborgmiddelen zetten schroefdraad goed vast bij montage en elimineren corrosie door de vorming van een samenhangende constructie.
Welke Loctite heb ik nodig?
Deze handige keuzehulp, voor het juiste schroefdraadborgmiddel, maakt de selectie van de juiste Loctite makkelijker.
Loctite 222
Lage sterkte
Ideaal voor het borgen van
kleine schroeven/ bouten
Boutmaat
Tot M36
Temperatuurbelasting continu
150 °C
Frequentie van demontage
Vaak
Demontage
Met standaard handgereedschap
Loctite 243
Medium sterkte
Geschikt voor alle metalen schroefdraadborgingen
Boutmaat
Tot M36
Temperatuurbelasting continu
180 °C
Frequentie van demontage
Normaal
Demontage
Met standaard handgereedschap
Loctite 270
Hoge sterkte
Geschikt voor borgen en afdichten van bouten die zwaar belast worden
Boutmaat
Tot M20
Temperatuurbelasting continu
180 °C
Frequentie van demontage
Uitzonderlijk
Demontage
Lokale verwarming kan vereist zijn
Loctite 277
Permanent
Ideaal voor het borgen en afdichten
van grote bouten en tapbouten
Boutmaat
Grote bouten > 20MM
Temperatuurbelasting continu
150 °C
Frequentie van demontage
Uitzonderlijk
Demontage
Lokale verwarming vereist
Bestel Loctite 277 10ml
Bestel Loctite 277 50ml
Bestel Loctite 277 250ml
Loctite 243 en 2400 voor bijna elke borging
Loctite 2400 is bijna hetzelfde borgmiddel als Loctite 243. Hieronder vind je de verschillen tussen 243 en 2400.
Loctite 243
Fixture time
5-10 minuten
Temperatuurbelasting continu
180 °C
Losbreeksterkte
26 Nm
Goedkeuring van instanties
NSF P1 Reg No: 123000
(food processing equipment)
Loctite 2400
Fixture time
8-10 minuten
Temperatuurbelasting continu
150 °C
Losbreeksterkte
20 Nm
Goedkeuringen van instanties
WRAS-goedkeuring (BS-6290): 11040507
(Drinkwater UK)
DVGW
(gas)
German Hygiene Institute
(Duits drinkwater certificaat)
Vergelijk jouw traditionele borging met Loctite
Wat vind je het meest prettige borgmiddel? Dubbele moer? Kroonmoer met splitpin? Borgmoer met nylon? Een veerring? Allemaal veel gebruikte schroefdraadborgingen, maar vaak ook allemaal niet met het gewenste resultaat. Bekijk de video ter inspiratie.
Voordelen Loctite
- Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling
- Wrijvingscorrosie wordt voorkomen doordat de schroefdraden volledig zijn afgedicht
- Minder kosten en voorraadbesparend ten opzichte van de traditionele mechanische borgmiddelen
Veerring vs. Loctite

#1 Verhoogt de voorspanning lichtjes, maar de speling blijft. Loctite vult de speling.
#2 Kan ter plaatse corroderen. Loctite dicht af en gaat corroderen tegen.
#3 Vereist een grote voorraad. Eén fles Loctite voor alle schroefdraadafmetingen.
Moer met nylon vs. Loctite

#1 Na verloop van tijd ontstaat er speling wegens kruipen. Loctite vult elke speling en vormt een thermohardende kunststof die niet kruipt.
#2 Risico op vreten bij het aandraaien. Loctite voorkomt vreten.
#3 Kostbaar. Loctite heeft lage kosten per aanbrenging.
Dubbele moer vs. Loctite

#1 De extra moer vult de speling niet, wat loskomen door trilling mogelijk maakt. Loctite vult elke speling, wat loskomen door trilling voorkomt.
#2 Dubbele moer, dubbele kosten. Loctite reduceert kosten.
#3 Kan ter plaatste corroderen. Loctite dicht af tegen corrosie.
Gebruiksinstructies
1. Voorbereiden
Reinigen
Gebruik Loctite SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen, voor het aanbrengen van het borgmiddel.

Activeren
Als de uitharding te traag verloopt door passieve metalen of door lage temperatuur (onder 5°C), gebruik dan activator Loctite SF 7240 of Loctie SF 7649.

2. Aanbrengen

Doorlopend gat. Monteer eerst de bout en breng dan de loctite aan.

Blind gat. Breng het borgmiddel diep in het blinde gat aan.

Na assemblage. Monteer bout en moer en breng het borgmiddel aan op het uiteinde van moer en bout (alleen met Loctite 290).
3. Assembleren
Als verschillende bouten vooraf aangedraaid zijn, breng dan het gewenste aandraaimoment op de bouten binnen de aangegeven fixatietijd van het borgmiddel.
Gebruik indien nodig een product met trage uitharding.
4. Demonteren

Losdraaien met normaal handgereedschap.

Indien nodig, plaatselijk verwarmen tot ongeveer 250°C.

Losdraaien terwijl het warm is.
Voor verroeste of vastgelopen onderdelen, gebruikt u Loctite LB 8040.
Professioneel doseren met Loctite schroefdraadborging
Loctite Pro Pump
Schoner, economischer, preciezer.
Breng de juiste hoeveelheid schroefdraadborging aan, precies daar waar u het wilt hebben. De LOCTITE Pro Pump maakt een schone, efficiënte en gecontroleerde dosering van LOCTITE-schroefdraadborgmiddelen mogelijk.

Loctite 97009
Geïntegreerd semi-automatisch doseersysteem waarmee lijm rechtstreeks uit grotere flacons gedoseerd kan worden met behulp van een doseerventiel gedurende een in te stellen tijd en met een in te stellen druk.
De regeleenheid maakt een digitale tijdsregeling mogelijk en een analoge drukinstelling. De doseerduur kan tussen 0,1 en 99,9 s worden ingesteld.

We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.