Hydrauliek
Van standaard producten tot complete maatwerk systemen
De juiste pomp, leiding of koppeling bepaalt de efficiëntie van je werk. Met de hydraulische slangen, componenten en systemen van ERIKS ben je verzekerd van het beste resultaat. Wij bieden je complete maatwerk systemen, onderhoud aan jouw bestaande systeem en de filtratie. ERIKS werkt nauw samen met gerenommeerde partners als Enerpac, Danfoss, Voss en Raco.
Engineering hydraulische systemen
ERIKS beschikt over diepgaande product- en applicatiekennis. Als co-engineer kunnen wij je uitstekend van dienst zijn als je ons in een vroeg stadium bij jouw product- en procesontwikkeling betrekt. Samen met jou kunnen wij de ontwikkeling en productie van complete hydraulische systemen verzorgen, zoals (compact) aggregaten, sub-assemblies en complete hydraulische systemen voor de industriële en mobiele sector.
Afhankelijk van de uiteindelijke toepassing kan het hydraulische deel geïntegreerd worden met systemen van onze divisie aandrijftechniek. Hierbij valt te denken aan combinaties met mechanische aandrijftechniek en motoren, reductoren en frequentiesturingen.
Slangassemblies
Wij begrijpen als geen ander dat jouw tijd kostbaar is en dat je verzekerd wilt zijn van lekvrije verbindingen. Om zo efficient en veilig mogelijk te werken, bieden wij complete hydraulische leidingsystemen (port-to-port) aan, waar slangassemblies een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Onze hoogwaardige slangassemblies worden gebruiksklaar voor je aangeleverd.
Standaard worden alle slangen gereinigd en afgedopt. Indien gewenst, kunnen de slangen ook worden gebundeld (als complete kits), getest en gecertificeerd. Slangassemblies zijn leverbaar vanaf 1/4" tot maximaal 3". Door onze lean en state of the art productielijn, zijn grote volumes en korte levertijden mogelijk.
Prefab leidingwerk
ERIKS denkt mee in montage-uren. Prefab leidingwerk versnelt de implementatietijd en vereenvoudigt logistieke processen. Het aanleveren van prefab oplossingen, op een door jou gewenst tijdstip, werkt efficiënter op de werkvloer en reduceert kosten in de totale keten.
Daarom biedt ERIKS naast productieactiviteiten, zoals slangenassemblage en CNC-draaiwerk, ook seriematig voorgebogen leidingwerk. Dit, al of niet voorzien van de gewenste aansluitingen.
Met onze volautomatische buigbank zijn wij in staat, om zeer nauwkeurig en seriematig, precisiebuizen te buigen. Dit heeft voor jou vele voordelen, zoals:
- Kortere montagetijden
- Lagere voorraadkosten
- Minder logistieke handelingen
- Géén nabewerking
Filtratie
Goede filtratie speelt een cruciale rol in hydraulische systemen. Een zeer groot deel van de storingen en uitval van systemen wordt veroorzaakt door verontreiniging in de olie. Om deze verontreiniging sterk te reduceren, wordt filtratie toegepast. Door jarenlange kennis van producten en applicaties fungeert ERIKS als een totaalleverancier voor filtratie.
Filterelementen snel gevonden
ERIKS is uniek met haar cross-reference tool die vrijwel alle merken filterelementen herleidt en kan omzetten naar een alternatief.
Enerpac Authorized Service Center
Om de samenwerking met Enerpac te versterken en onze serviceactiviteit te vergroten, is ERIKS gecertificeerd als Enerpac Authorized Service Center.
Naast de aanschaf van Enerpac producten en systemen, kun je bij ERIKS terecht voor reparaties en onderhoud aan uw Enerpac producten. Zelfs als deze niet bij ERIKS zijn aangeschaft.
Service en onderhoud hydraulische systemen
Jouw assets operationeel houden en vlekkeloos laten produceren vergt routinematig onderhoud en inspecties. Onze onderhouds- en on-site serviceteams bieden je tal van mogelijkheden om jouw uptime zo hoog mogelijk te houden. Want voorkomen is beter dan genezen. ERIKS is de specialist op het gebied van reparatie, onderhoud en modificatie van hydrauliek systemen. Wij maken jouw complete systeem veilig, duurzaam en betrouwbaar.
Logistic Solutions
Naast de productie van seriematige prefab leidingsystemen en slangassemblages denken we met onze OEM-klanten mee in gestroomlijnde logsitieke oplossingen.
Complete kits met samengestelde producten kunnen wij tot aan het juiste station van jouw productielijn leveren. Samen stemmen we vooraf zorgvuldig de samenstelling van deze kits af. In veel gevallen werken wij met speciaal geconfigureerde transportkarren die volgens het two-bin kanban principe en naar actuele afnamebehoefte worden aangeleverd.