Cilinders
Cilinders zijn eigenlijk lineaire motoren die hydraulische energie omzetten naar een lineaire beweging. Cilinders zijn de bekendste hydraulische componenten, omdat deze de hydraulische werking goed zichtbaar maken. Ze bestaan in twee uitvoeringen: enkelwerkend en dubbelwerkend. In ons assortiment vindt u de standaard cilinders, maar we leveren ook op maat gemaakte cilinders en telescoopcilinders met een korte inbouwmaat.
Klantspecifieke cilinders
ERIKS is ISO 9001: 2000 gecertificeerd voor nieuwbouw en renovatie van FLEXION™ hydrauliek cilinders. Een eigen kwaliteitsmanager controleert dat elke FLEXION™-cilinder volgens een constante kwaliteit geproduceerd en getest wordt. Alle gefabriceerde of gerenoveerde cilinders krijgen een code. Deze code is gekoppeld aan ons digitale archief met opdrachthistorie, CAD-tekeningen met afmetingen en testgegevens.
Wij leveren standaard schroefbare FLEXION™-cilinders die specifieke O-ringafdichtingen hebben, waardoor ze beter bestand zijn tegen corrosie. We leveren cilinders met regelbare einddemping en/of een geïntegreerd wegmeetsysteem. Bovendien kunnen we cilinderstangen voorzien van een hoogwaardige keramische coating.
Modulair concept
Ons magazijn is afgestemd op een brede keuze aan slagonafhankelijke delen en stafmateriaal voor een snelle productie van klantspecifieke oplossingen.
We stellen standaardcilinders samen volgens een modulair concept, waardoor we de productietijd drastisch kunnen inkorten.
Verkrijgbaar op aanvraag: cilinderkoppen in geboute uitvoering geschikt voor werkdrukken tot 300 bar:
- boring 25 - 200 mm, slaglengte tot 3,70 meter
- boring 200 - 300 mm, slaglengte tot 2 meter
Brede keuze in uitvoering
- Volledige RVS uitvoering.
- Verschillende zuigerstangbekledingen: hardverchroomd, nikkelchroom, keramiek, inductie-gehard.
- Wegmeting, intern en extern, absoluut en incrementeel.
- Einddemping, instelbaar of vast.
- Montagevlakken t.b.v. directe montage van kleppen en stuurschuiven.
- Diversiteit aan afdichtingen m.b.t. kruipbewegingen, houdfuncties en low-friction bewegingen.
- Materiaalcertificeringen 3.1.B, 3.1.C etc. Lloyds en Veritas afnames.
Voordelen FLEXION™-cilinders
- Eigen engineering
- Korte levertijden
- Snelle montage
- Eigen productie
- Revisie onderhoud alle merken cilinders
- Flexibiliteit in uitvoering
- Goedkeuring volgens CAD-tekening
- ISO gecertificeerde productie
- Materiaal 3.1.B of 3.1.C certificaat
- Concurrerende prijzen
- Landelijke service
RACO elektrische cilinders
ERIKS is premium supplier van RACO elektrische actuatoren. RACO heeft meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van elektromechanische aandrijftechniek. Het assortiment bestaat uit:
- Zware elektrische aandrijvingen
Geschikt voor zware omstandigheden - Compact elektrische aandrijvingen
Industriële toepassingen - Kogelomloop spindels of trapeziumspindels
We helpen je graag verder
Heb je een vraag over een product of dienst van ERIKS?
Wij staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.