Industriële & hydraulische slangen
ERIKS is de belangrijkste leverancier van industriële en hydraulische slangen en bedient talloze industriële markten. Wij leveren industriële en hydraulische slangen zowel voor standaard als voor zeer extreme toepassingen. Afhankelijk van de toepassing worden verschillende slangmaterialen gebruikt zoals rubber, kunststoffen, roestvrij staal, PTFE, ... .
Onze medewerkers zijn onbetwiste specialisten op het gebied van slangen, koppelingen en balgen. Onze slangen en koppelingen voldoen aan internationale kwaliteitsnormen en onze slangassemblies worden geleverd met de vereiste certificaten.

Het uitgebreide assortiment van ERIKS is samengesteld op basis van kwaliteit. Jouw toepassing bepaalt welke componenten we gebruiken om een complete slangassemblage te produceren:
- Rubberslangen
- Kunststofslangen
- Composietslangen
- Metaalslangen
- PTFE slangen
- Siliconen slangen
- Slangkoppelingen
- Slangklemmen
- Slangbalgen
- Stoomslangen
Een greep uit onze services

Eigen productiefaciliteiten
- CNC
- Lasserij
- Spiraalmachine
- Lasergravering
- Prototype- en serieproductie
- Verschillende materialen en legeringen
- Volledige traceerbaarheid: LR-markeringscertificaat
- 3D-printing

Gecertificeerd labo
- Geavanceerde technieken
- Spectroscopie
- 3D-metingen FARO
- Stofvrije PTFE-productie
- Impuls & abrasief testen
- Materiaalanalyse

Eigen engineering en R&D-afdeling
ISO 9001 gecertificeerd
- Wereldwijde productontwikkelingen GOODALL en FLEXION
- Applicatiegerichte slang- en koppelingoplossing
- Productinnovatie
- Ontwerp klantspecifieke producten
- Klantbesparingsprogramma
- Ontwerp en simulaties met SOLIDWORKS software

Engineering, processing en testing
- Co-engineering en ontwerp
- Automatisatie
- 3D printing
- Assemblage
- Labo testen
- Hydraulische olie-analyse
- Trainingen

Field Services Hose Testing
Onze Field Service Engineers komen bij jou ter plaatse en voeren complete slangeninspecties en tests uit. Zij controleren jouw slang(en) op vastgestelde testdrukken, lekkage, lengteverandering, kronkelen, torderen en het ontstaan van blazen op de buitenwand. Na elke test ontvang je per slang een certificaat met testresultaten. Bij eventuele afkeur wordt dit gemeld op het certificaat.

Hose Management System
- Proces automatisatie
- Predective maintenance
- Verlengde levensduur
- Track & Trace
- Mobiele app
- Technisch advies

Slangen testen en conditiemonitoring
- Testen tot 4.000 bar / 58.000 PSI
- Testen met water, nitrogen, verschillende soorten olie
- Doorspoelen van slangen volgens klasse NAS/ISO

Cleanroom assemblage
In verschillende industriëen is het essentieel dat bepaalde slangen en hun koppelingen zeer zuiver zijn. In onze cleanroom kunnen wij hiervoor zorgen. Onze slangen en koppelingen worden, indien nodig, ontvet en ultrasoon gereinigd alvorens de assemblage plaatsvindt.

Geoptimaliseerde Port-to-port configuraties
- Selectie van optimale en goed op elkaar afgestemde componenten voor jouw applicatie
- Systeemintegriteit met garantie
- De meest toepasselijke keuze voor flexibele slangen of starre buizen
Slangeninspectie
Een beschadigd of niet goed werkende slang kan nefast zijn voor de werking van jouw machinepark en de veiligheid van jouw medewerkers. Daarom worden bedrijven verplicht om hun slangen jaarlijks te inspecteren en te keuren. Onze Service Engineers kunnen dit proces uit handen nemen en komen ter plaatse om jouw slangen te keuren.
De resultaten van deze inspecties worden geregistreerd in ons Hose Management Systeem. In deze online portal vind je alle gegevens, specificaties en inspecties terug. Je ziet onmiddellijk de 'toestand' van jouw slangen en met één klik kan je een defecte slang door ons laten vervangen.

ERIKS Hose Management System
Zet in op veiligheid en efficiëntie en kies voor het ERIKS Hose Management System (HMS).
De online applicatie helpt jou om jouw slangen te beheren, kosten te verminderen en veiligheid te garanderen. Met deze slimme online tool kan je je richten op jouw core business!

Goodall® Inferno stoomslangen met Goodall® DuraCrimp® koppelingssysteem
Bij ERIKS weten we hoe belangrijk de juiste stoomslang voor je is. Een Goodall® Inferno stoomslang met Goodall® DuraCrimp koppelingssysteem voorkomt lekken en garandeert je minder tijdverlies, verbeterde fysieke ergonomie en een grotere veiligheid.
Goodall® DuraCrimp® is een nieuw en innovatief opperssysteem voor de Goodall® Inferno stoomslang. Met deze nieuwe montagemethode, ontworpen en uitvoerig getest door Goodall, komen we tegemoet aan de wensen van de markt en de gebruikers: een veilige en ergonomische totaaloplossing voor jouw stoomapplicatie.

Belangrijkste merken

Brochures
Cases & Nieuws
Case study: Hydraulische slang geperst op zeebodem
ERIKS ontwikkelt slang met een slijtvaste buitenmantel en een druk van 300 bar.
We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.