Goodall® Inferno stoomslangen
Met Goodall® DuraCrimp® koppelingssysteem
Goodall® DuraCrimp® is een nieuw en innovatief opperssysteem voor de Goodall® Inferno stoomslang. Met deze nieuwe montagemethode, ontworpen en uitvoerig getest door Goodall, komen we tegemoet aan de wensen van de markt en de gebruikers: een veilige en ergonomische totaaloplossing voor jouw stoomapplicatie.
ERIKS is exclusieve verdeler van Goodall® DuraCrimp® stoomslangen. Het Goodall® logo staat al meer dan 100 jaar synoniem voor superieure kwaliteit in industriële slangen.

Geen lekken
De innovatieve en unieke Goodall® DuraCrimp® oersverbinding garandeert je dankzij een optimale afstemming tussen slang en koppelingssysteem een veilige en lekvrije verbinding.
Bij dit koppelingssysteem is de huls zodanig uitgevoerd dat deze na het hydraulisch oppersen een perfecte grip heeft op de stalen inlagen en de slangpilaar. Stoomlekkages aan de koppelingen of loskomende koppelingen worden hierdoor vermeden.
Verder wordt de huls perfect gelijkmatig geperst rond de slang waardoor er geen lekbruggen kunnen ontstaan.
Een rekenvoorbeeld
- 1,16 kg = volume stoom per minuut dat ontsnapt bij een klein stoomlek
- € 30,00 = geschatte kost om 1 ton stoom te produceren
- € 50,10 = geschatte kost per dag per lekkende stoomkoppeling
- € 350,70 = geschatte kost per week per lekkende stoomkoppeling
- € 1.503,00 = geschatte kost per maand per lekkende stoomkoppeling
Als we rekening houden met ongeveer 5 maanden per jaar waar stoomslangen ingezet worden: € 7.515,00 = geschatte kost per jaar per lekkende stoomkoppeling.
M.a.w. je kan per stoomkoppeling € 7.515,00 per jaar besparen met een Goodall® Inferno stoomslang met Goodall® DuraCrimp® koppeling.
Langere levensduur
Onze Goodall® Inferno stoomslangen beschikken over een innovatieve, gasdichte binnenwand. De hoogwaardige, niet-poreuze rubber compound voor de binnenwand zorgt dat er geen ophoping van water- en stoomdeeltjes in de wand van de slang ontstaat (waardoor popcorning kan ontstaan), wat bij frequent gebruik kan leiden tot een volledige verstopping van de slang en verontreiniging van het systeem.
De verbeterde binnenwand van de Goodall® Inferno stoomslangen geeft ook een veel hogere temperatuurbestendigheid. Ze kunnen langer tegen 232 °C dan welke stoomslang ook. Dit in combinatie met de niet-poreuze eigenschap van de binnenwant garandeert dit je een veel langere levensduur. Uitvoerige testen bevestigen dit.
De dubbelgevlochten stalen inlagen van de Goodall® Inferno stoomslangen zijn speciaal behandeld waardoor ze veel minder onderhevig zijn aan roestvorming. Hierdoor gaan ze ook veel langer mee.
De speciale ontworpen handgreep zorgt tenslotte voor een optimale bescherming tegen knikken, waardoor de levensduur van jouw slang verder wordt verlengd.

"Dankzij de innovatieve, gasdichte binnenwand, de hoogwaardige dubbel gevlochten verzinkt stalen inlagen en andere innovaties zal de levensduur van de Goodall® Inferno stoomslangen tot 3x langer zijn. "

Minder tijdverlies
De innovatieve en unieke DuraCrimp® persverbinding is boutvrij. Geen last dus van losgekomen of kromgetrokken bouten, die je regelmatig dient aan te draaien en te vervangen.
De afwezigheid van (lange) bouten verkleint verder het risico om aan obstakels te blijven haken tijdens manipulatie van de slang.
De speciaal ontworpen, ergonomische handgreep is zeer handig bij het aansluiten op jouw installatie of op een andere slang. Zo lopp je geen onnodig tijdverlies op.
Een duidelijke kleurcodering d.m.v. identificatieringen op de handgreep, zorgt voor een snelle en gemakkelijke identificatie. Een RFID chip kan makkelijk worden geïntegreerd. Met de nodige apparatuur lees je dan onmiddellijk bestelnummer, testdata, enz. af.
Grotere veiligheid
De versterkingsinlagen zijn dubbel gevlochten met een hoge dekkingsgraad en garanderen een hogere drukbestendigheid en dus veiligheid. De barstdruk van de Goodall® Inferno stoomslangen overtreft dan ook veruit alle normen en specificaties.
Dankzij de geëxtrudeerde en "pin-pricked" buitenwand verkleint het risico op barsten en verouderen van de Goodall® Inferno stoomslang.
Het innovatieve Goodall® DuraCrimp® koppelingssysteem voorkomt stoomlekkages en loskomende koppelingen dankzij de perfecte afstemming tussen koppeling en slang. Zo geniet je van een bijzonder veilige verbinding, zelfs bij intensief gebruik.
De Goodall® DuraCrimp® koppeling kan ook voorzien worden van een innovatieve, slagvaste en hittebestendige handgreep. Deze is meer warmte isolerend dan de rubber buitenwand en dus beter beschermend. Beschermende kledij blijft echter aangeraden.
De duidelijke, spiraalvormige markering van de Goodall® Inferno stoomslangen zorgt voor een hogere en eenvoudigere herkenbaarheid wat leidt tot meer veiligheid voor jou en jouw collega's.


Verbeterde fysieke ergonomie
De innovatieve Goodall® DuraCrimp® handgreep werd zo ontworpen dat deze steeds goed in de hand ligt. Jouw operatoren kunnen zo genieten van een betere en veilige grip.
De innovatieve en unieke Goodall® DuraCrimp® persverbinding is verder veel lichter in gewicht dan standaard klemplaten of klemschalen. Deze gewichtsbesparing zorgt niet alleen voor een betere manipuleerbaarheid van jouw stoomslangen, het risico op rugklachten van jouw operatoren wordt er drastisch mee verlaagd.
Certificaten & testen
In onze uitgebreide testfaciliteit worden de geassembleerde Goodall® Inferno slangen aan uitvoerige stoom-duurtesten onderworpen. Deze testen overtreffen de 720 h die de EN ISO 6134 norm voorschrijft.
De Goodall® Inferno slangen (incl. Goodall® DuraCrimp® koppelingen) worden gedurende 1000 h met verzadigde stoom getest. Belangrijk hierbij is dat de slangen tijdens rustperiodes niet worden gedrained (= aflaten van consatiewater).
De testen tonen aan dat de Goodall® DuraCrimp® koppelingen perfect samengaan met de Goodall® Inferno stoomslangen, wat een veilige verbinding tussen slang en koppeling garandeert.
De Goodall® DuraCrimp® koppeling overtreft de barstdruk van > 180 bar, waaraan de slang minimaal moet voldoen volgens de EN ISO 6134-2.
De binnen- en buitenwand van de Goodall® Inferno stoomslangen zijn elektrisch geleidend (R < 106 Ω). In combinatie met de Goodall® DuraCrimp® persverbinding garanderen we je hierdoor een 100 % veilige en geleidbare slang, inzetbaar in alle ATEX-zones.
Een geleidingscertificaat is op vraag leverbaar.


Onze expertise en ervaring bij jou op locatie
Had je graag één van onze experts ter plaatse gehad voor een specifiek vraagstuk of simpelweg voor suggesties tot verbetering?
We komen graag tot bij jou om samen jouw installatie(s) te bekijken en te bespreken. Door onze expertise en ervaring vinden we gegarandeerd een oplossing op maat en maken we je productieproces efficiënter en beter.
In onze testfaciliteit hebben we de nodige tools in huis om doorgedreven te gaan testen en te onderzoeken wat de oorzaak van een eventuele faling in jouw installatie is (= oorzaak-analyse). Gecombineerd met onze expertise en ervaring vinden we zeker de nodige corrigerende maatregelen en oplossingen.

Bezoek onze productiefaciliteit
We hebben niets te verbergen, integendeel. We tonen u graag heel concreet waar we het verschil maken.
Daarom geven we u graag een rondleiding in onze productiefaciliteit.
Zo ziet u bijvoorbeeld met eigen ogen onze gecertificeerde slangenmonteurs aan het werk. U kunt tijdens uw bezoek uiteraard ook steeds even samenzitten met de voor u relevante gesprekspartners.
We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.