Bewerkingsmogelijkheden
In onze bewerkingscentra voeren wij alle mogelijke bewerkingen voor u uit. Ook compleet bewerkte eindproducten volgens uw eigen specificaties. Naast verspanende bewerkingen zoals zagen, boren, draaien en frezen (conventioneel als CNC), kunnen wij ook kunststoffen buigen, koud zetten en warm vervormen. Ook lassen, lijmen, polijsten en cleanroom reinigen behoren tot de mogelijkheden, evenals het assembleren en monteren van samengestelde producten.

Zagen
Het op maat zagen van kunststof platen gebeurt op elke vestiging met behulp van moderne, CNC-gestuurde zaagbanken. Graag zagen wij de materialen direct voor u op maat.

Draaien
Het draaien van kunststof onderdelen gebeurt onder meer op CNC-gestuurde machines met aangedreven gereedschappen en op draaiautomaten, met stangenmagazijn voor automatische materiaalaanvoer, die zeer geschikt zijn voor grote series.

Frezen
ERIKS beschikt over diverse freesbanken waaronder de meest geavanceerde 3- en 4-assige bewerkingscentra met aangedreven gereedschap, en 5-assige plaatfrezen met een bereik van 4,2x2 meter. De banken zijn geschikt voor zowel kleine als grote series.

Buigen
Het buigen gebeurt met behulp van precisiebuigbanken waarbij het kunststof materiaal op de buignaad door middel van een gloeidraad warm wordt gemaakt. Mogelijk tot lengtes van 3 meter.

Koud zetten
Het koud zetten van kunststoffen voor bv. afschermkappen wordt uitgevoerd met behulp van een CNC-gestuurde kantbank. Mogelijk tot op een lengte van 3 meter.

Warm vervormen
Warm vervormen vindt plaats door het kunststof materiaal onder nauwkeurig gestuurde en gecontroleerde omstandigheden in een heteluchtoven te verwarmen zodat het plastische kunststof de vorm van de onderliggende mal aanneemt.

Lassen
Diverse kunststof onderdelen kunnen door middel van draadlassen, spiegel- of extrusiemethoden met elkaar worden verbonden.

Lijmen
Voor het verlijmen van kunststof onderdelen is een geconditioneerde werkplaats ingericht waar de werkzaamheden door specialisten worden uitgevoerd.

Polijsten
Machinaal polijsten doet ERIKS met een freeskop voorzien van diamantsnijplaten voor het verkrijgen van een perfect optisch resultaat. Ook heeft ERIKS de mogelijkheid om kunststoffen te vlampolijsten. Dit is het smeleten van een kleine plastic toplaag met een gasbrander. Door dit een paar keer te herhalen verdwijnen de bewerkingssporen.

Matrijsproductie
Zowel voor grote als kleinere series. Geproduceerd volgens onder andere de volgende productiemethoden: spuitgieten, 2K-samenstellingen, rotatiegieten, vacuümvormen en blow molding.
Contact
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases..