Welke slang kiest u bij voedingsmiddelen?
Waar gewerkt wordt met voedingsmiddelen staat voedselveiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Om voedselveilig te werken is het nodig materialen te gebruiken welke de voedingsmiddelen niet vervuilen. Weet u zeker dat uw slangen veilig zijn om in aanraking te komen met voedingsmiddelen? Hiervoor dienen de slangen te voldoen aan de Europese wetgeving EC1935/2004. Deze wetgeving beschrijft de vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Wij leggen u graag uit welke materialen geschikt zijn voor uw toepassing.
Navigeer snel naar onderwerp
Vervuiling voorkomen
Het materiaal waar de slang van is gemaakt kan tijdens gebruik schadelijke bestandsdelen afzetten naar het voedingsmiddel. Dit kan leiden tot:
- Gevaar voor de gezondheid
- Onaanvaardbare wijziging van de samenstelling van het voedsel
- Aantasting van geur, smaak, kleur enzovoorts

Om dit te voorkomen moeten voedingsmiddelenslangen voldoen aan de EC1935/2004 wetgeving. Dit is de Europese wetgeving voor materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedingsmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kunststoffen, rubbers, metalen en siliconen. Door middel van zogenoemde migratietesten wordt aangetoond dat een slang aan de eisen voldoet. De resultaten van de migratietests kunnen u in een verklaring overlegd worden.
Kies uw materiaal
Bij toepassingen met voedingsmiddelen wordt er meestal gekozen voor slangen die zijn gemaakt van PVC, PTFE, Polyurethaan, NBR of EPDM. Niet alle materialen zijn geschikt om in aanraking te komen met elke type voedingsmiddel. Hieronder vindt u de EC1935/2004 gecertificeerde materialen die geschikt zijn voor uw toepassing.
PVC slangen
PVC slangen zijn toepasbaar voor vele toepassingen waarbij werkdruk en –temperatuur beperkt zijn zoals bijvoorbeeld drinkwater, frisdrank en verschillende grondstoffen . De meeste PVC slangen hebben een temperatuurbereik van -20°C tot +60°C. Een voordeel van PVC slangen is dat ze doorzichtig, licht en over het algemeen erg soepel zijn. De bestendigheid is beperkt, PVC is bijvoorbeeld niet geschikt voor gebruik met vette levensmiddelen.
Ons advies
Kies voor de Premium Multibar, Polymetra Clear, Premium Polyros of Transpar. Dit zijn de meest gebruikte types uit ons assortiment.
PTFE slangen
Bij toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan temperatuur, druk of beweging zijn PTFE slangen ideaal. Ze worden gebruikt als toevoerslangen voor filtrage en centrifuges, voor droogtorens en bij gebruik van geur-en smaakstoffen. PTFE slangen hebben een temperatuurbereik van ongeveer -70°C tot +260°C, zijn uitstekend chemisch bestendigheid en zeer goed te reinigen. Informeer zeker ook naar ons assortiment Aflex-slangen.
Ons advies
Kies uit gladde slangen, gegolfde slangen én alleen uitwendig gegolfde slangen.
Polyurethaan slangen
Slangen die worden toegepast voor droge en slijtende voedingsmiddelen worden vaak uit polyurethaan gefabriceerd. Polyurethaan is bestand tegen vette levensmiddelen en heeft een temperatuurbereik van -40°C tot +90°C. Deze slangen zijn bovendien uitstekend bruikbaar voor melkpoeders, specerijen en andere droge ingrediënten.
Ons advies
De Abraflex Food en de Abraflex Food AS types behoren tot de meest gekozen types.
NBR slangen
NBR rubberen slangen zijn olie- en vetbestendig en worden veel toegepast voor melk, room, plantaardige olieën en mayonaise en daarnaast ook voor bijvoorbeeld frisdranken. De slangen worden zowel met als zonder spiraal geleverd, het temperatuurbereik ligt meestal tussen de -30°C en +100°C.
Ons advies
De Nutralon, Nutralon SD Lite en de Nutralon SD zijn veelzijdig in gebruik.
EPDM slangen
EPDM slangen worden veel gebruikt voor dranken en sappen en zijn geschikt voor -30°C tot +90°C. De Goodall Vintage SD & Delidrink SD types worden veel ingezet voor bier, frisdrank en wijn. Deze types zijn ook geschikt voor dranken met een hoog alcoholpercentage. Ook reinigingsslangen worden vaak uit EPDM geproduceerd, zoals de Goodall Blue Guardian met een temperatuurbereik van maar liefst +164°C.
RVS slangen
Een RVS-slang is zeer geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen (tot +600°C). Het is nodig om aandachtig te zijn voor de gegolfde structuur van de RVS-slang. Bij specifieke applicaties kan het zijn dat de slang hierdoor minder makkelijk te reinigen is. Voor dergelijke toepassingen is het belangrijk u te laten begeleiden door een product-specialist. Hiervoor kan u steeds terecht bij onze medewerkers.
UPE slangen
De rubber slangen met een UPE liner zijn beter bestendig tegen hogere concentraties reinigingsmiddelen. Type Nutralon SD Plus is inzetbaar voor zowel dranken als vette voedingsproducten.
Koppelingen
Vaak wordt maar weinig aandacht geschonken aan de juiste combinatie van slang en koppeling.Toch is deze combinatie juist van cruciaal belang voor de algehele functionaliteit, de hygiënische eigenschappen en de lange levensduur van het systeem waarmee de slang wordt gebruikt. De meest hygiënische manier om een koppeling aan een slang te bevestigen, is samenpersen of krimpen. Goodall® DuraCrimp® FOOD is een innovatief, hygiënisch en veilig druksysteem voor de levensmiddelenindustrie.
Meer informatie?
Heeft u vragen over deze slangen en toebehoren? Bij ERIKS vindt u specialisten op het gebied van voedselveiligheid. Zij zullen u graag helpen bij uw keuze. Een van onze application engineers kan u zelfs ter plaatse adviseren over de beste oplossingen. Neem direct contact met ons op!
T +32 (0)2 524 10 22
E hoses@eriks.be
Gerelateerde artikelen
We helpen je graag verder
Heb je een vraag over een product of dienst van ERIKS?
Wij staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.