HNBR

Gehydrogeneerd nitrilrubber, afgekort HNBR, is ontwikkeld om bestand te zijn tegen hogere temperaturen dan standaard NBR met behoud van de bestendigheid tegen minerale oliën. HNBR is ook uitstekend bestand tegen koelmiddelen op basis van glycol, heet water en ozon.

HNBR wordt verkregen door hydrogenering van het nitrilcopolymeer en vormt een aanvulling op  NBR-, EPDM- en FKM-elastomeren daar waar een hoge treksterkte vereist is bij hoge temperaturen, met behoud van een uitstekende bestendigheid tegen motoroliën, zuur gas, amine/oliemengsels, geoxideerde brandstoffen en smeeroliën.

De eigenschappen van HNBR zijn afhankelijk van het acrylonitrilgehalte en de hydrogeneringsgraad van het butadieencopolymeer. Hoe hoger het ACN-gehalte, hoe groter de bestendigheid van het elastomeer tegen koolwaterstofoliën, maar hoe geringer de flexibiliteit bij lage temperaturen.

  • Hoog nitrilgehalte: ACN-gehalte van >45%
  • Gemiddeld nitrilgehalte: ACN-gehalte van 30 - 45%
  • Laag nitrilgehalte: ACN-gehalte van <30%

HNBR kan worden uitgehard met zwavel of peroxide, afhankelijk van welke eigenschappen het belangrijkst zijn.

Sterke punten en beperkingen van HNBR

Temperatuurbestendigheid

  • Lage temperaturen rond -30°C (tot -40°C voor speciale typen)
  • Hoge temperaturen tot +150°C

 

Bestendigheid tegen chemische stoffen en veroudering

Sterke punten

  • Vloeistoffen op oliebasis zoals benzine, petroleum, kerosine enz.
  • Minerale oliën en vetten
  • Plantaardige oliën en vetten
  • Bio-oliën (biologische oliën)
  • Koelmiddelen op basis van glycol
  • Bestendigheid tegen heet water en stoom tot 150°C (peroxidehardende typen)
  • Bestendigheid tegen zuur gas (olie- en gasindustrie)

 

Beperkingen

  • Sterke zuren en basen
  • Langdurige blootstelling aan UV/zonlicht

 

Vergelijking tussen HNBR en andere materialen

  • HNBR is beter bestand tegen hoge temperaturen
  • HNBR is bestand tegen stoom
  • De bestendigheid tegen chemische stoffen van HNBR is breder
  • HNBR is beter bestand tegen ozon, UV, zonlicht

  • HNBR is bestand tegen stoom (FKM A-type niet)
  • FKM heeft een hogere temperatuurbestendigheid
  • HNBR is beter bestand tegen lage temperaturen
  • Kosten van HNBR-polymeer zijn lager

  • Beide zijn stoombestendig
  • HNBR is bestand tegen minerale oliën/vet
  • EPDM is beter bestand tegen ozon, UV en zonlicht
  • EPDM is beter bestand tegen lage temperaturen

Overzicht van HNBR-samenstellingen bij ERIKS

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over HNBR of een van onze andere o-ring materialen contact op met een van de ERIKS Sealing & Polymeren locaties of vul onderstaand formulier in.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.